Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  > Vorwahlzähler

  Vorwahlzähler  (342 Angebote unter 30.946.631 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vorwahlzähler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"Vorwahlzähler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
PZV-S-E-AUT Vorwahlzähler (4 Angebote) 
Vorwahlzähler PZV-S-E-AUT Addierende Zählweise mit stehender Vorwahl. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weite...
Festo
13987
€ 626,93*
pro Stück
 
 Stück
Vorwahlzähler Selec XTC262 (1 Angebot) 
Vorwahlzähler Funktionen: Impulszählung Zeitschaltuhr/Zähler/Rate/Batch Zählweise: unidirektional/bidirektional/Quadratur skalierbar 2 Vorwahlwerte Ausgänge: 2 x Relais (5 A) Sensor: PNP/NPN LED-An...
selec
XTC262
€ 75,16*
pro Stück
 
 Stück
E89005, Vorwahlzähler, 48 x 48 x 107 mm, Anschlussklemmen (9 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Vorwahlzähler, E89005, IFM electronic Features * Zuverlässige Überwachung von Sensoren mit Schaltsignalen * Gut ablesbares 2-zeiliges LCD-Display * Einfache Einstellung de...
ifm electronic
E89005
€ 257,05*
pro Stück
 
 Stück
Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm LCD 6 Stellen 65kHz 240VAC (6 Angebote) 
Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm, Typ=6.923.0103.000, Alternative (Alias)=6699312, Anzahl Voreinstellungen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Betriebstemperat...
Kübler
6.923.0103.000
€ 183,97*
pro Stück
 
 Stück
PZV-E-C Vorwahlzähler (4 Angebote) 
Vorwahlzähler PZV-E-C subtrahierend, mit pneumatischer Rückstellung. Konstruktiver Aufbau=mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb, Rückstellart=Handtaste oder pneumatisches Signal, Anze...
Festo
15608
€ 542,82*
pro Stück
 
 Stück
HENGSTLER 721201 VORWAHLZÄHLER, 5-STELLIG, 12VDC - 30VDC (1 Angebot) 
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Produktpalette: Produktreihe signo 721 Versorgungsspannung, max.: 30 VDC Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 12 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5...
Hengstler
721201
€ 206,32*
pro Stück
 
 Stück
Vorwahlzähler Selec XTC5400-CU (2 Angebote) 
Vorwahlzähler Funktionen: Impuls/Zeit skalierbar 2 Vorwahlwerte PNP/NPN 2 x Öffner LED-Anzeige 2 x 4-stellig Versorgungsspannung: 85...270 V AC/DC Maße: 46 x 46 x 100 mm 1/16 DIN Klemmenanschluss S...
selec
XTC5400-CU
€ 75,78*
pro Stück
 
 Stück
Vorwahlzähler LCD 6 Stellen 5kHz 230VAC (6 Angebote) 
Vorwahlzähler, Typ=6.907.0100.0A0, Alternative (Alias)=7040642, Anzahl Voreinstellungen=1, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstempe...
Kübler
6.907.0100.0A0
€ 148,50*
pro Stück
 
 Stück
PEZ Vorwahlzähler, pneumatisch, 5-stellig (3 Angebote) 
Werkstoffe: Kunststoff Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Medien: gefilterte Druckluft Funktion: Der Zähler subtrahiert pneumatische Signale (Anschluss Z) von einer vorgewählten Zahl und gibt bei Erre...
LANDEFELD
PEZ
€ 625,79*
pro Stück
 
 Stück
Vorwahlzähler Selec XTC562 (1 Angebot) 
Vorwahlzähler Funktionen: Impulszählung Zeitschalter/Zähler/Rate/Batch Zählweise: unidirektional/bidirektional/Quadratur skalierbar Ausgänge: 2 x Relais (5 A) Sensor: PNP/NPN 2 Vorwahlwerte LED-Anz...
selec
XTC562
€ 74,81*
pro Stück
 
 Stück
Vorwahlzähler LCD 6 Stellen 5kHz 30VDC (6 Angebote) 
Vorwahlzähler, Typ=6.908.0100.3A0, Alternative (Alias)=7040658, Anzahl Voreinstellungen=2, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=11 VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemp...
Kübler
6.908.0100.3A0
€ 134,89*
pro Stück
 
 Stück
PZV-S-E PZV-S-E (8605) Vorwahlzähler (2 Angebote) 
PZV-S-E PZV-S-E (8605) Vorwahlzähler
Festo
8605
€ 552,06*
pro Stück
 
 Stück
Vorwahlzähler LED 6 Stellen 65kHz 30VDC (3 Angebote) 
Vorwahlzähler, Typ=6.560.010.307, Anzahl Voreinstellungen=2, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=96...
Kübler
6.560.010.307
€ 261,57*
pro Stück
 
 Stück
Vorwahlzähler, elektromechanisch Analog 5 Stellen 18Hz 230VAC (4 Angebote) 
Vorwahlzähler, elektromechanisch, Typ=2.100.210.066, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=53 mm, Brei...
Kübler
2.100.210.066
€ 204,81*
pro Stück
 
 Stück
Vorwahlzähler, elektromechanisch Analog 5 Stellen 25Hz 24VDC (3 Angebote) 
Vorwahlzähler, elektromechanisch, Typ=2.100.210.013, Alternative (Alias)=2872588, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min...
Kübler
2.100.210.013
€ 182,56*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vorwahlzähler
^

Der Vorwahlzähler als unverzichtbarer Baustein in der Automatisierungstechnik

Der Vorwahlzähler dient dazu, Arbeits- und Produktionsprozesse zu steuern. Vorwahlzähler haben daher eine Steuerfunktion, um etwa auftragsbedingte Produktionsmengen anzupassen, Schneidlängen für Leisten, Kabel und Garne festzulegen, Dosiermengen einzustellen oder Wartungsinterwalle zu kontrollieren. Daher ist der Vorwahlzähler ein unverzichtbarer Baustein in der Automatisierungstechnik.

Die Bus-Ankoppelung

Die Art der Feldbusse in der Automatisierungstechnik variiert sehr stark; so gibt es den Profibus, den Ethernet-Cad oder den Interbus. Je nach Betriebsart ist der Vorwahlzähler für die eine oder andere Variante voreingestellt was die Betriebsspannung, Anschlussarten und die Steuerung betrifft.

Zur Funktion

Tritt bei einem Vorwahlzähler eine Übereinstimmung der Dezimalstellen mit der Vorwahl ein, dann wird eine voreingestellte Vorwahlmeldung ausgegeben, mit der man
  • die Zählung selbst beenden kann oder
  • den Zähler auf null zurücksetzen kann, um weiterzuzählen, etwa um Schnittlängen an Garn, Holz, Metall oder Kunststoffbahnen festzulegen.

Vorwärts- und Rückwärtszähler

Die Vorwahlzähler können in eine oder in beide Richtungen zählen, wenn die durch Positionsveränderungen in der Automatisierungstechnik ausgelöst wird. Ein Beispiel ist die Positionsmessung eines Werkstücks oder einer Maschine.

Die Antriebsart

Die Zähler funktionieren elektrisch, elektromechanisch, mechanisch oder pneumatisch. Als Baustein in der Automatisierungstechnik sind Stromanschlüsse von 12- oder 24-Volt-DC keine Seltenheit, wobei die Toleranz der Betriebsspannung von 10- bis 30-Volt DC reicht.

Die Zählerfrequenz

Vielfach reicht die Zählerfrequenz bis zu 60 kHz (Kilohertz). Die Frequenzmessung ist eine Häufigkeitsmessung, wie etwa die Umdrehungen einer Welle in einer bestimmten Zeit, auch Drehzahlmessung genannt.  Neben der Frequenz sind als Zählermodi auch die Zeit und Impulse möglich.

Die Rückstellung

Die Rückstellung auf 0 erfolgt entweder manuell durch das Drücken einer Taste am Gerät oder auf elektronischer Basis durch Betätigen eines Schalters.

Die Anzeige

Die Anzeige hat vier, sechs oder mehr Stellen. Eine Ziffernanzeige spricht im Gegensatz zu einer Skalenanzeige immer für eine digitale Messung. Der Messbereich muss für die anstehende Aufgabe des Zählers in Bezug auf die Ziffernanzahl ausreichend sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.