Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Brushed Elektromotor Motraxx LFF-M30VA-05350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-235308-BP
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     LFF-M30VA-05350
EAN/GTIN:
     4016138490923
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor 15v
Mini Brushed Elektromotor Motraxx LFF-M30VA-05350

Gleichstrommotor - X-Train M30

Doppelwelle
kompakte Abmessungen
laufruhig
RoHS-konform

Elektromotoren für Lokomotiven in den Baugrößen N und H0. Betriebsspannung 9 - 15 V/DC

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 0.517 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 9 - 15 V/DC · Drehmoment (max.) (Details): 0.32 Nmm · Effizienz: 56 % · Last-Drehzahl: 10683 U/min · Leerlaufdrehzahl: 13800 U/min · Leerlaufstrom: 0.035 A · Motor-Wellen-Länge: 5.2 mm · Nennspannung (Details): 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.1 mm · Produktabmessung, Länge: 20.2 mm · Strom (max. Wirkung): 0.095 A · Wellen-Durchmesser: 1 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20.2 x 10 x 8.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.1 mm
Produktabmessung, Länge:
20.2 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Motraxx
Betriebsspannung (Elektromotoren):
9 - 15 V/DC
Abgabeleistung Elektromotor:
0.517 W
Wellen-Durchmesser:
1 mm
Drehmoment (max.) (Details):
0.32 Nmm
Effizienz:
56 %
Leerlaufstrom:
0.035 A
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Strom (max. Wirkung):
0.095 A
Motor-Wellen-Länge:
5.2 mm
Last-Drehzahl:
10683 U/min
Leerlaufdrehzahl:
13800 U/min
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, dc-motor motraxx, Motraxx, LFF-M30VA-05350, modellbahnmotor, eisenbahnmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 12,72*
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 12,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.