Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Wippe Weiß 493529006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353819-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     493529006
EAN/GTIN:
     4008224647410
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Taster Wippe
Wippe
kopp wippe
Kopp Wippe Weiß 493529006

Flächenwippe ohne Linse

mit Federplatte und Dichtungsring

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Wippe · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Schalterprogramm-Funktion:
Wippe
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: taster wippe, wippe weiß, Kopp, 493529006, HK07 IP44
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,83*
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,76*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 10,22*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 12,57*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.