Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Wippe Weiß 493529006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079669
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     493529006
EAN/GTIN:
     4008224647410
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Taster Wippe
Wippe
kopp wippe
Kopp Wippe Weiß 493529006

mit Federplatte und Dichtungsring

Funktion: Wippe
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 493529006
EAN: 4008224647410
Anzahl Verschlüsse: 2
Einbautiefe: 316 mm
Flanschplatte, Anzahl: 1
Flanschplatte, Größe: 7
Oberfläche: Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack; Innenausbau: verzinkt
Türanschlag: rechts, auf links wechselbar

Weitere Suchbegriffe: taster wippe, wippe weiß, 4008224647410, Kopp, 493529006, HK07 IP44
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,83*
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 10,22*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 12,57*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.