Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Wippe Weiß 493829005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353823-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     493829005
EAN/GTIN:
     4008224647458
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Taster Wippe
Wippe
kopp wippe
Kopp Wippe Weiß 493829005

Flächenwippe für Heizung Hauptschalter

Mit Federplatte und Dichtungsring

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Wippe · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Schalterprogramm-Funktion:
Wippe
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: taster wippe, wippe weiß, Kopp, 493829005, HK07 IP44
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 9,54*
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 10,06*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,59*
6 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 12,96*
€ 18,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.