Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Wippe Weiß 493829005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079651
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     493829005
EAN/GTIN:
     4008224647458
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Taster Wippe
Wippe
kopp wippe
Kopp Wippe Weiß 493829005

Mit Federplatte und Dichtungsring

Funktion: Wippe
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: weiß
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 493829005
EAN: 4008224647458
Anzahl Verschlüsse: 2
Einbautiefe: 316 mm
Flanschplatte, Anzahl: 1
Flanschplatte, Größe: 7
Oberfläche: Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack; Innenausbau: verzinkt
Türanschlag: rechts, auf links wechselbar

Weitere Suchbegriffe: taster wippe, wippe weiß, 4008224647458, Kopp, 493829005, HK07 IP44
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 9,61*
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 9,98*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,40*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 12,90*
€ 18,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.