Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Wippe Edelstahl 493647001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353838-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     493647001
EAN/GTIN:
     4008224647533
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Taster Wippe
Wippe
kopp wippe
Kopp Wippe Edelstahl 493647001

HK07 IP44 D-Wippe stahl

Mit Federplatte und Dichtungsring

HK07 - IP44 Flächenwippe, Farbe: stahl

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Schalterprogramm-Funktion: Wippe · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Schalterprogramm-Funktion:
Wippe
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: taster wippe, Kopp, 493647001, HK07 IP44
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 13,53*
1
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 14,51*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 16,02*
6 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 26,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.