Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Wippe Edelstahl 493647001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y326262
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     493647001
EAN/GTIN:
     4008224647533
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Taster Wippe
Wippe
kopp wippe
HK07 - IP44 Flächenwippe, Farbe: stahl
Features:
Mit Federplatte und Dichtungsring
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP44
Funktion:
Wippe
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: taster wippe, Kopp, HK07 IP44
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 13,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 14,51*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 16,02*
6 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 26,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.