Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Wippe Anthrazit 493515005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353845-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     493515005
EAN/GTIN:
     4008224647625
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Taster Wippe
Wippe
kopp wippe
Kopp Wippe Anthrazit 493515005

Flächenwippe ohne Linse

mit Federplatte und Dichtungsring

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Schalterprogramm-Funktion: Wippe · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Schalterprogramm-Funktion:
Wippe
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: taster wippe, wippe schwarz, Kopp, 493515005, HK07 IP44
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 7,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,42*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 8,04*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,12*
6 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.