Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Wippe Anthrazit 493515005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079623
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     493515005
EAN/GTIN:
     4008224647625
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Taster Wippe
Wippe
kopp wippe
Kopp Wippe Anthrazit 493515005

mit Federplatte und Dichtungsring

Funktion: Wippe
Herstellerfarbe: Anthrazit
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 493515005
EAN: 4008224647625
Anzahl Verschlüsse: 2
Einbautiefe: 316 mm
Flanschplatte, Anzahl: 1
Flanschplatte, Größe: 7
Oberfläche: Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack; Innenausbau: verzinkt
Türanschlag: rechts, auf links wechselbar

Weitere Suchbegriffe: taster wippe, wippe schwarz, 4008224647625, Kopp, 493515005, HK07 IP44
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 7,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,42*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 8,04*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,12*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.