| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2353861-BP Herst.-Nr.: 374747008 EAN/GTIN: 4008224650243 |
| |
|
| | |
| Kopp Aufputzgehäuse Edelstahl 374747008
1-Fach Aufputz-Gehäuse zur Aufputzmontage
mit Befestigungsschrauben
Technische Daten: Herstellerfarbe: Edelstahl · Passend für (Details): Schalterprogramme HK 07 · Schalterprogramm-Funktion: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Passend für (Details): | Schalterprogramme HK 07 | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP20 | Schalterprogramm-Funktion: | Aufputzgehäuse | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Schalterprogramm | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,93* | € 14,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,39* | € 15,57* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,49* | € 17,10* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,21* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|