Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Aufputzgehäuse Edelstahl 374747008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079668
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     374747008
EAN/GTIN:
     4008224650243
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Kopp Aufputzgehäuse Edelstahl 374747008

mit Befestigungsschrauben

Funktion: Aufputzgehäuse
Herstellerfarbe: Edelstahl
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Passend für (Details): Schalterprogramme HK 07
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 374747008
EAN: 4008224650243
Anzahl Verschlüsse: 2
Einbautiefe: 316 mm
Flanschplatte, Anzahl: 1
Flanschplatte, Größe: 7
Oberfläche: Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack; Innenausbau: verzinkt
Türanschlag: rechts, auf links wechselbar

Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse kopp, aufputz gehäuse, aufputz-gehäuse 1-fach, 4008224650243, Kopp, 374747008, HK07 IP44
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 14,10*
1
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 15,57*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 17,10*
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 20,21*
€ 27,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.