Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Aufputzgehäuse Anthrazit 374815008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353866-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     374815008
EAN/GTIN:
     4008224650281
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Kopp Aufputzgehäuse Anthrazit 374815008

2-Fach Aufputz-Gehäuse zur Aufputzmontage

mit Befestigungsschrauben

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Passend für (Details): Schalterprogramme HK07 · Schalterprogramm-Funktion: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP20

Hinweis:
Alle Aufputzgehäuse sind nicht für Glasrahmen geeignet
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Passend für (Details):
Schalterprogramme HK07
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Schalterprogramm-Funktion:
Aufputzgehäuse
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse 2 fach schwarz, aufputz-gehäuse kopp, aufputz gehäuse, Kopp, 374815008, HK07 IP44
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,15*
€ 21,37*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,99*
€ 23,35*
1
€ 4,00*
ab € 17,36*
€ 24,86*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 28,97*
6 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 41,41*
€ 54,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.