| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y326882 Herst.-Nr.: 374815008 EAN/GTIN: 4008224650281 |
| |
|
| | |
| Features: mit Befestigungsschrauben Hinweise: Alle Aufputzgehäuse sind nicht für Glasrahmen geeignet
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für (Details): | Schalterprogramme HK07 | Schutzart: | IP20 | Funktion: | Aufputzgehäuse | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 15,12* | € 19,72* | | | | | 30 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 16,47* | € 21,61* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,30* | € 22,65* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,46* | € 26,00* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,04* | € 28,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|