Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HDCC42562 AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354280-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC42562
EAN/GTIN:
     4043158177459
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
ABUS HDCC42562 AHD,Analog,HD-CVI,HD-TVI-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

AHD,Analog,HD-CVI,HD-TVI-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS HDCC42562, Innenbereich,Außenbereich

Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln
Ultra Low-Light-Funktion
Rauschunterdrückung (DNR)

Die Kamera liefert hochauflösende Full HD-Bilder (1080p/2MPx), auch bei sehr wenig Licht und nachts, im Innen- sowie im Außenbereich, mit 106° Blickwinkel. Sie unterstützt mehrere Video-Formate und ist ganz einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder verbunden.

Zuverlässig Daten übertragen bei hoher Auflösung
Die Analog HD-Kamera bietet das Beste aus zwei Welten: Sie überträgt sicher und störungsfrei Daten per analogem Video-Kombikabel. Dabei liefert sie detailreiche Bilder in Full HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 Bildern pro Sekunde, genauso wie IP-Technik. Und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Gewerbe wettergeschützt Überwachen rund um die Uhr
Durch ihr robustes Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera ideal für den Außeneinsatz unter Wettereinflüssen geeignet. Die integrierten IR-LEDs, mit einer Reichweite bis zu 30 Meter (abhängig vom genauen Einsatzort), und die automatische Tag-/Nachtumschaltung, sichern eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht. Dank Ultra Low-Light und Rauschunterdrückung (DNR) liefert die Kamera auch bei sehr wenig Licht scharfe Bilder. Durch WDR (120 dB) sind auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten Bild-Details erkennbar.

Unkomplizierte Inbetriebnahme
Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play-Installation ist die Kamera schnell an Decke oder Wand montiert und in Betrieb genommen. Natürlich ist auch eine bereits bestehende BNC-Verkabelung nutzbar.

Ausstattung:
2MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
Ultra Low-Light-Funktion und Rauschunterdrückung (3D DNR) für mehr Details auch bei sehr wenig Licht
Unterstützt die analogen Formate TVI, AHD, CVI und CVBS
Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter
WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
Automatische Tag-/Nachtumschaltung
4 Privatzonen
Decken- und Wandmontage möglich
Inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel (Videosignal + Spannungsvers.)
Plug & Play-Installation und Anschluss via BNC-Buchse auch an bestehende Analogkabel.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Ausgänge (Sicherheitstechnik): BNC · Betriebstemperaturbereich: -40 - 60 °C · Blickwinkel: 106 ° · Brennweite: 2,8 mm · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Gewicht: 893 g · IR-Reichweite (max.): 30 m · IR-Zusatzlicht: Ja · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.005 lx · Mikrofon: Nein · Produktabmessung, Tiefe: 158.6 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP67 · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: AHD,Analog,HD-CVI,HD-TVI · Stromversorgung: Netzteil · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs · Weitere technische Daten: Blende: F1.2
Gehäusematerial: Metall
Objektivfassung: M12

Lieferumfang:
2MPx Mini Tube-Kamera,Netzteil 12 V DC/1 A,1 x 30 m Kombikabel,Bohrschablone,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 70 mm x 158.6 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
158.6 mm
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
ABUS
Blickwinkel:
106 °
Schutzart:
IP67
Brennweite:
2|ツ|8 mm
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
AHD | Analog | HD-CVI | HD-TVI
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs
Mikrofon:
Nein
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.005 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
BNC
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
IR-Zusatzlicht:
Ja
Betriebstemperaturbereich:
-40 - 60 °C
Stromversorgung:
Netzteil
Gewicht:
893 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Minicamera, Minikamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, abus minikamera, bullet kamera, überwachungskamera indoor, ABUS, HDCC42562, Überwachungskameras, Überwachungstechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,24*
€ 88,93*
€ 8,95*
ab € 67,22*
€ 88,95*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,72*
€ 89,47*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 71,91*
€ 92,05*
€ 3,50*
ab € 81,76*
€ 104,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.