Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center ABUS HDCC42562 - Überwachungskamera - Tube - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (TagundNacht) (HDCC42562)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS HDCC42562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS HDCC42562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS HDCC42562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS HDCC42562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     2753I-7009094
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC42562
EAN/GTIN:
     4043158177459
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera

Übersicht

Kurzinfo  ABUS HDCC42562 - Überwachungskamera - Tube - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (TagundNacht) - 2 MP - 1080p - M12-Anschluss - feste Brennweite - Composite, AHD, CVI, TVI - DC 12 V
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  ABUS
Hersteller Art. Nr.  HDCC42562
Modell  HDCC42562
EAN/UPC  4043158177459

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ABUS HDCC42562 - Überwachungskamera - Tube
Gerätetyp  Überwachungskamera - fest - Tube - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Kameramontagetyp  Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 15.86 cm x 7 cm
Gewicht  893 g
Farbe  Weiß
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kamera  Farbe - Tagundamp;Nacht - NTSC, PAL
Bildrate (max.)  30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi  1080p
Typ des optischen Sensors  CMOS 2 MP
Mindestbeleuchtung  0.005 Lux - Farbe
0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung  Feste Brennweite
Brennweite  2.8 mm
Objektivbefestigung  M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende  F/1.2
Schnittstellen  Composite Video, AHD, CVI, TVI
Spannung  DC 12 V
Leistungsmerkmale  Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschminderung, Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Bildspiegelung, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Highlight Compensation (HLC), Automatic Tracing White (ATW), Smart IR, Metallgehäuse
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  -40 °C - 60 °C; 0 - 90% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Überwachungskamera
Formfaktor  Tube
Kameramontagetyp  Wandmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Breite  7 cm
Tiefe  15.86 cm
Höhe  7 cm
Gewicht  893 g
  
Kamera  
Typ  Farbe - Tagundamp;Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Videoformat  NTSC, PAL
Video-Modi  1080p
Mindestbeleuchtung  0.005 Lux - Farbe
0 Lux - IR
Infrarot-LEDs  Ja
Infrarrotabstand  30 m
Bildrate (max.)  30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschminderung, Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Bildspiegelung, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Highlight Compensation (HLC), Automatic Tracing White (ATW), Smart IR, Metallgehäuse
  
Bildsensor  
Typ  2 MP CMOS
  
Objektivkonstruktion  
Typ  M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite  2.8 mm
Objektiv-Irisblende  F/1.2
Horizontales Blickfeld (Grad)  106
  
Schnittstellen  
Video  Composite Video, AHD, CVI, TVI
  
Erweiterung/Konnektivität  
Anschlüsse  Composite video/AHD/TVI/CVI - BNC
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, IP67
Farbe  Weiß
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  DC 12 V
Stromversorgungsgerät  4.6 Watt
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  1.29 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)  0 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Gerätetyp:
Überwachungskamera
Formfaktor:
Tube
Kameramontagetyp:
Wandmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Breite:
7 cm
Tiefe:
15.86 cm
Höhe:
7 cm
Videoformat:
NTSC, PAL
Video-Modi:
1080p
Mindestbeleuchtung:
0.005 Lux - Farbe , 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs:
Ja
Infrarrotabstand:
30 m
Bildrate (max.):
30 Bilder pro Sekunde
Typ:
2 MP CMOS
Brennweite:
2.8 mm
Objektiv-Irisblende:
F/1.2
Horizontales Blickfeld (Grad):
106
Video:
Composite Video, AHD, CVI, TVI
Anschlüsse:
Composite video/AHD/TVI/CVI - BNC
Kennzeichnung:
Plug and Play, IP67
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 V
Stromversorgungsgerät:
4.6 Watt
Transportgewicht:
1.29 kg
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb):
0 - 90%
Weitere Suchbegriffe: Minicamera, Minikamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, abus minikamera, bullet kamera, überwachungskamera indoor, abus, hdcc42562, 42562, 1080, 1920, analog, außenbereich, auenbereich, überwachungskamera, tube, innenbereich, wetterfest, farbe, tag&nacht, 1080p, m12anschluss, feste, brennweite, composite, hdcvi, hdtviüberwachungskamera, pixel, berwachungskamera, tagnacht, hdtviberwachungskamera, anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,45*
€ 86,30*
€ 4,00*
ab € 67,50*
€ 89,15*
€ 8,95*
ab € 67,48*
€ 89,16*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 73,85*
€ 94,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,68*
€ 104,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.