Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPO German Precision Optics Fernglas B361 10 42 mm Grün, Schwarz 4260527410454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354358-BP
Hersteller:
     GPO German Precision Optics
Herst.-Nr.:
     4260527410454
EAN/GTIN:
     4260527410454
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
GPO German Precision Optics Fernglas B361 10 42 mm Grün,Schwarz 4260527410454

PASSION ED 10x42 schwarz/grün

Leichtes Magnesiumgehäuse
Lichttransmission 90%
Soft-Touch-Gummierung
Speziell geformtes Hartschalenetui

PASSION™ ED-Ferngläser bieten den perfekten Einstieg in die Welt der hochwertigen Beobachtungsoptik zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Das schlanke und ergonomische Design wurde mit der Verwendung von hochwertigen Materialien kombiniert. Das gesamte Gehäuse ist aus Magnesium gefertigt. Dank ED-Linsen, Mehrschichtvergütungen und angepasster Optik bieten sie ein großes Sehfeld, hohe Randschärfe und Transmissionswerte sowie eine verkürzte Nahfokussierung. Ihre Robustheit und optische Leistung machen sie zu einzigartigen Leistungsträgern in ihrer Klasse. Die PASSION™ ED 8x/10x 42mm Modelle sind unsere kompaktesten und leichtesten Ferngläser, die jedoch in Bezug auf optische Leistung und Haltbarkeit so gut wie keine Abstriche machen. Beide Modelle verfügen über ein Magnesiumgehäuse, Drehaugenmuscheln und hochwertiges Zubehör. In Bezug auf das Gehäusematerial wurden keine Kompromisse gemacht und auch in dieser Preisklasse wurden nur hochwertigertigste Materialien wie Magnesium verwendet. Sie werden es schwer haben, ein vergleichbar ausgestattetes Fernglas in dieser Preisklasse zu finden. Um die Anwendung und Variation zu gewährleisten sind die Produkte in 4 Farbkombinationen verfügbar.

Technische Daten:
Austrittspupille: 4.2 mm · Gewicht: 669 g · Herstellerfarbe: Grün,Schwarz · Objektiv-Ø: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Pupillendistanz: 56 - 75 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 1130 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 10 · Weitere technische Daten: Dioptrienverstellung +/- 3
Stickstoffüllung
Wasserdicht

Lieferumfang:
Anleitung
Reinigungstuch
Hard Case
Neopren Trageriemen
Objektiv Covers, Okular Covers

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Marke:
GPO German Precision Optics
Farbe:
grün
Austrittspupille:
4.2 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
1130 m
Pupillendistanz:
56 - 75 mm
Objektiv-Ø:
42 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
10
Gewicht:
669 g
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: GPO German Precision Optics, 4260527410454, B361, Campingzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 500,45*
€ 555,12*
Frei Haus
ab € 503,65*
€ 555,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,12*
€ 660,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,49*
€ 640,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,45*
€ 595,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.