| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2354436-BP Herst.-Nr.: 4260527410348 EAN/GTIN: 4260527410348 |
| |
|
| | |
| GPO German Precision Optics Fernglas B302 8 32 mm Sand,Schwarz 4260527410348
PASSION ED 8x32 schwarz/sand
Leichtes Magnesiumgehäuse Lichttransmission 90% Soft-Touch-Gummierung Speziell geformtes Hartschalenetui
PASSION™ ED-Ferngläser bieten den perfekten Einstieg in die Welt der hochwertigen Beobachtungsoptik zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Das schlanke und ergonomische Design wurde mit der Verwendung von hochwertigen Materialien kombiniert. Das gesamte Gehäuse ist aus Magnesium gefertigt. Dank ED-Linsen, Mehrschichtvergütungen und angepasster Optik bieten sie ein großes Sehfeld, hohe Randschärfe und Transmissionswerte sowie eine verkürzte Nahfokussierung. Ihre Robustheit und optische Leistung machen sie zu einzigartigen Leistungsträgern in ihrer Klasse. Die PASSION™ ED 8x/10x 32mm Modelle sind unsere kompaktesten und leichtesten Ferngläser, die jedoch in Bezug auf optische Leistung und Haltbarkeit so gut wie keine Abstriche machen. Beide Modelle verfügen über ein Magnesiumgehäuse, Drehaugenmuscheln und hochwertiges Zubehör. In Bezug auf das Gehäusematerial wurden keine Kompromisse gemacht und auch in dieser Preisklasse wurden nur hochwertigertigste Materialien wie Magnesium verwendet. Sie werden es schwer haben, ein vergleichbar ausgestattetes Fernglas in dieser Preisklasse zu finden. Um die Anwendung und Variation zu gewährleisten sind die Produkte in 4 Farbkombinationen verfügbar.
Technische Daten: Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Sand,Schwarz · Nahpunkt: 2 m · Objektiv-Ø: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Pupillendistanz: 56 - 73 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 1360 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 8 · Weitere technische Daten: Dioptrienverstellung +/- 3 Stickstoffüllung Wasserdicht
Lieferumfang: Anleitung Reinigungstuch Hard Case Neopren Trageriemen Objektiv Covers, Okular Covers
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Sand | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 125 mm | Marke: | GPO German Precision Optics | Farbe: | braun | schwarz | Sehfeld auf 1000m Entfernung: | 1360 m | Nahpunkt: | 2 m | Pupillendistanz: | 56 - 73 mm | Objektiv-Ø: | 32 mm | Vergrößerungsfaktor (Details): | 8 | Gewicht: | 500 g | Produkt-Art: | Fernglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260527410348, GPO German Precision Optics, 4260527410348, B302, Campingzubehör |
| | |
| |