Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Artikel
XCell X2700AA B4 Mignon (AA)-Akku NiMH 2700 mAh 1.2 V 4 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2354932-BP
Hersteller:
XCell Batteries
Herst.-Nr.:
118740
EAN/GTIN:
4042883187405
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
XCell X2700AA B4 Mignon (AA)-Akku NiMH 2700 mAh 1.2 V 4 St.
XCell Mignon AA Akku 2700mAh 4er
4er-Set
Kapazität 2700 mAh
Die XCell Akkus überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Akkus sind mit allen gängigen Ladegeräten aufladbar und unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen.
Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 128 g · Kapazität (mAh, Ah): 2700 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2700 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
XCell
Typ (Hersteller-Typ):
X2700AA B4
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
128 g
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Wiederaufladbare Batterien
>
NiMH-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Akku KR157/51
,
Akku KR6
,
Akku LR06
,
Akku LR6
,
Mignon-Akku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
nimh aa akkus 2700 mah
,
aa akku
,
nimh aa akku
,
XCell
,
118740
,
X2700AA B4
,
Mignon
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
19 Tage
1822
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,49*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 12,86*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 14,39*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,29*
€ 14,95*
Lager 102
2 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 24,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 1,55 V, 9 V Batterie MS228
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester VC1T Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 3 V, 6 V, 9 V Batterie VC-1
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,70*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 3000 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen