Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 14 mm F2,8 MK2 Nikon F AE 22984 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 - 22 14 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354957-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22984
EAN/GTIN:
     8809298886387
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 14 mm F2,8 MK2 Nikon F AE 22984 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 - 22 14 mm (max)

14mm Ultraweitwinkelobjektiv für Nikon F
2. Generation des beliebten 14 mm Objektivs, Weiterentwicklung mit vielen Neuerungen und Verbesserungen
Mit Focus Lock und De-Click Funktion: Der Fokus ist arretierbar, die Blende kann auf stufenlos gestellt werden
Großer Bildwinkel für Landschaftsaufnahmen, Innenräume, Astrofotografie u.ä., Naheinstellgrenze: 28 cm
Manuelle Fokussierung und Blendenwahl
Kommunikation der EXIF-Daten an die Kamera, Blendeneinstellung über Kamera
Objektiv für höchste Ansprüche

Das Samyang MF 14mm F2,8 MK2 Nikon F AE ist eine Weiterentwicklung des beliebten Samyang MF 14mm F2,8 Objektivs, um auch die höchsten Ansprüche der Anhänger manueller Fotografie zu erfüllen. Die zweite Generation dieses Objektivs bringt einige Neuerungen mit.
NEU: Focus Lock und De-Click

Dank Focus Lock werden auch Langzeitbelichtungen und Time Lapses zum Kinderspiel: Dank eines separaten Rings können Sie nun den gewählten Fokus arretieren. Dies bedeutet, dass Sie mit der Kamera hantieren können, ohne den gewählten Fokus zu verlieren oder unabsichtlich zu verstellen. Diese Funktion ist z.B. besonders nützlich für die Astrofotografie (Astro-Landschaft und Widefield). Gerade für Langzeitbelichtungen, von denen oft mehrere in Folge zum späteren Stacking angefertigt werden, braucht es einen zuverlässig gesetzten Fokus. Ebenso nützlich ist die Funktion bei Zeitraffern, bei denen die Kamera auch mal ein, zwei Tage auf dasselbe Motiv ausgerichtet ist.

Mit der De-Click-Funktion heben Sie die Klick-Stops der Blendenschritte auf. Die Blende lässt sich dann stufenlos verstellen, was ein exaktes, feines Einstellen ermöglicht und außerdem für Filmarbeiten sehr nützlich ist. Drehen Sie den silbernen Ring des Objektivs einfach auf "Click" oder "Free", ganz wie Sie es brauchen.

Hinweis: Bei Nikon-Kameras sollte die Blende über die Kamera eingestellt werden, denn nicht alle Kameramodelle lassen die manuelle Einstellung der Blende am Objektiv zu.
Neue Blende, neues Design und Wetterschutz

Die in diesem Objektiv der 2. Generation verbaute Blende verfügt über 9 gerundete Lamellen, statt wie bisher 6. Dies erleichtert die Erzeugung von runden Highlights im Bokeh. Auch Sonnensterne, die entstehen, wenn die Blende wenig geöffnet ist und sich eine Lichtquelle im Fokus befindet, haben dadurch 18 statt 12 Strahlen.

Auch das Äußere des Objektivs wurde überarbeitet. Die Bedienelemente sind griffig und durch ihre Formung Schmutzabweisend. Nun verfügt dieses Objektiv auch über einen Wetterschutz
am Bajonett, der das Innere vor Feuchtigkeit und Regentropfen schützt. Damit wird es zwar nicht wasserdicht, kann aber auch bei Regen oder Schneetreiben gefahrlos benutzt werden.
Einzigartige Perspektiven

Mit einem beeindruckenden Bildwinkel von 115,7° an Vollformat und 93,9° an APS-C ermöglicht dieses Objektiv Landschaftsaufnahmen so selbstverständlich wie die Fotografie in Innenräumen. Dank der Naheinstellgrenze von 28 cm ist fast kein Raum zu klein für gute Fotos. Mit dem kompakten 14mm Samyang Weitwinkelobjektiv entstehen einzigartige Aufnahmen. Das Samyang Objektiv ist für das gesamte Spektrum der Weitwinkelfotografie, besonders aber für Astro- und Landschaftsfotografie sowie Aufnahmen in Innenräumen geeignet. Der ausgeprägte Tiefeneindruck der Weitwinkelaufnahmen bietet Raum für kreatives Fotografieren. Dank der sehr guten Lichtstärke von F2,8 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen großartige Aufnahmen möglich.
Hohe Auflösung für exzellente optische Qualität

Die überragende Abbildungsleistung ist dem aufwändigen optischen System zu verdanken. Dieses besteht aus 10 Gruppen mit 14 Linsen und setzt damit Maßstäbe. Besonders zu erwähnen sind die Sonderlinsen: 1 asphärische Linse, 1 asphärische Hybridlinse, 1 ED Linse und 3 HR Linsen. Mit diesen hochpräzisen asphärischen und hochbrechenden Linsen werden verschiedene Abbildungsfehler minimiert und es entsteht ein kristallklares, knackscharfes Bild. Insbesondere die ausgezeichnete Verzeichnungskorrektur muss erwähnt werden, sowie die exzellente Auflösung von der Mitte bis zum Rand. Die festverbaute Gegenlichtblende verhindert zudem den störenden, seitlichen Lichteinfall und damit einhergehende Linsenreflexionen.
Verbunden mit der Kamera

Die im Objektiv verbaute Elektronik ermöglicht das Arbeiten mit Belichtungs- oder Programmautomatik und vereinfacht das Fokussieren. Zudem werden EXIF-Daten übertragen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 22 · Blendenwert (min.): 2.8 · Brennweite (max.): 14 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite,Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 641 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Nikon D7200,Nikon D810A,Nikon D5500,Nikon D750,Nikon D810,Nikon D4S,Nikon D3300,Nikon Df,Nikon D5300,Nikon D610,Nikon D7100,Nikon D5200,Nikon D600,Nikon D3200,Nikon D800E,Nikon D800,Nikon D4,Nikon D5100,Nikon D7000,Nikon D3100,Nikon D3S,Nikon D3000,Nikon D300s,Nikon D5000,Nikon D3X,Nikon D90,Nikon D60,Nikon D300,Nikon D3,Nikon D40x,Nikon D40,Nikon D80,Nikon D2Xs,Nikon D200,Nikon D2Hs,Nikon D2X,Nikon D2H,Nikon D1X,Nikon D1H,Nikon D1,Nikon D5,Nikon D5600,Nikon D3400,Nikon D500,Nikon D7500,Nikon D3500,Nikon D850,Nikon D780,Nikon D6 · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 96.3 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 0.28 m · Geeignet für Sensor: APS-C, Vollformat · Anzahl Blendenlamellen: 9 · Innenfokussierung: Ja · Gegenlichtblende: Fest montiert

Lieferumfang:
1x Samyang MF 14mm F2,8 MK2 Nikon F AE,2x Schutzdeckel (vorne und hinten),1x Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
96.3 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Passend für (Details):
Nikon D7200 | Nikon D810A | Nikon D5500 | Nikon D750 | Nikon D810 | Nikon D4S | Nikon D3300 | Nikon Df
Blendenwert:
f/2.8 - 22
Brennweite (Bereich):
14 mm (max)
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite | Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
14 mm
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
641 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, Samyang, 22984, MF 14 mm F2, 8 MK2 Nikon F AE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 489,15*
€ 550,49*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 486,41*
€ 550,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,50*
€ 655,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,78*
€ 648,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,76*
€ 630,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,23*
€ 613,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,41*
€ 578,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.