Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 14mm F2,8 MK2 Nikon F AE (22984)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002887
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22984
EAN/GTIN:
     8809298886387
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 14mm F2,8 MK2 Nikon F AE (22984)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 489,15*
€ 550,49*
3 Tage
70
Frei Haus
ab € 486,41*
€ 550,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,49*
€ 655,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,77*
€ 648,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,75*
€ 630,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,10*
€ 620,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,15*
€ 582,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.