Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500070 Steckdosenleiste Weiß, Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355095-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500070
EAN/GTIN:
     4002940017014
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Heitronic 500070 Steckdosenleiste Weiß,Silber 1 St.

2fach Auf- und Unterbausteckdose + 2 USB-Ladeports

Flexibel montierbar
Inkl. 2 Wechselblenden
Mit 2 USB-Ladeports

Mit der 2fach Auf- und Unterbausteckdose mit 2 USB-Ladeports können Sie unkompliziert die Anzahl der Steckdosen in Küche, Büro der auf der Werkbank erweitern. Über die beiden USB-Ladeports können Sie Smartphone, Tablet und Co. laden, ohne dass eine Steckdose belegt wird.

Ausstattung:
Passgenaue Kabelführung möglich dank Sollbruchstellen im Gehäuse
Flexibel montierbar (Unterbau, Aufbau und auch horizontal)
Inkl. 2 Wechselblenden (silber und weiß)
Stromanschluss über offene Leitungsenden (100 cm Anschlussleitung)
Steckdosen bis 3680 W belastbar
Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
2 USB-Ladeports (max. 2,1 A).

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): 2-fach + 2 x USB-Ladeport · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß,Silber · Kabellänge: 1.00 m · Material: Kunststoff · Montageart: Aufbau,Unterbau · Produktabmessung, Breite: 187 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit USB-Ladeausgang

Lieferumfang:
2 x Wechselblende (weiß und silber).

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Weiß | Silber
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
187 mm
Marke:
Heitronic
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit USB-Ladeausgang
Ausführung (allgemein):
2-fach + 2 x USB-Ladeport
Montageart:
Aufbau | Unterbau
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,11*
€ 30,11*
€ 4,00*
ab € 24,49*
€ 34,17*
€ 8,50*
ab € 25,30*
€ 34,20*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 44,78*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 69,61*
€ 89,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
500069
ab € 12,58*
Ähnlich
Heitronic
500071
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.