Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS BaasUSB TWIN-Bordsteckdose mit Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355511-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     USB11
EAN/GTIN:
     4260258511413
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
BAAS BaasUSB TWIN-Bordsteckdose mit Halter

BaasUSB TWIN-Bordsteckdose mit Halter

USB-A und USB-C® Ausgang (je 3,6A)
Flexibler Einbau mit 1,5 m Kabel
Sicherung und Halter im Lieferumfang
Optionale Schraubhalterung ZAH erhältlich

Die USB-Twin Steckdose setzt die Eingangsspannung von 12/24V auf USB-Standard 5V um. Im Ausgang ist eine USB-A Buchse und eine USB-C® Buchse, z.B. für moderne Mobiltelefone. Ausgestattet mit 1,5 m Ltg. und dem Winkelhalter kann die Dose an Lenker oder Gestänge flexibel montiert werden.

Ausstattung:
Die USB-Twin Steckdose setzt die Eingangsspannung von 12/24V auf USB-Standard 5V um. Im Ausgang ist eine USB-A Buchse und eine USB-C® Buchse, z.B. für moderne Mobiltelefone. Ausgestattet mit 1,5 m Ltg. und dem Winkelhalter kann die Dose an Lenker oder Gestänge flexibel montiert werden.

Technische Daten:
Anschluss A (Kfz Stecker): offene Kabel,Flachstecker · Anschluss B (Kfz Stecker): USB-A,USB-C®

Lieferumfang:
Inkl. Halter mit 2 Kabelbindern,Sicherungshalter,7,5A Sicherung

Weitere Informationen:
Marke:
BAAS
Anschluss A (Kfz Stecker):
offene Kabel | Flachstecker
Anschluss B (Kfz Stecker):
USB-A | USB-C®
Produkt-Art:
USB-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, handyhalterung kfz set, halterungen mobiltelefon, kfz halterungen mobiltelefon, 04260258511413, BAAS, USB11, USB TWIN-BORDSTECKDOSE mit Halter, Zigarettenanzünder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,40*
€ 27,70*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 27,71*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 42,17*
€ 56,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.