| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2355516-BP Herst.-Nr.: ES13 EAN/GTIN: 4260258510751 |
| |
|
| | |
| BAAS Superseal Set AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 6 mm ES13 1 St.
ES-AMP-SUPERSEAL Set 3-polig
Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 3
Steckverbinder für Maschinen- und Fahrzeugbau, wo es auf Wasserdichtigkeit und auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Ausstattung: 3-poliges Verbinder-Set mit Ersatzkontakten
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 1.5 mm,Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 14 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Rastermaß: 6 mm · Serie (Steckverbinder): AMP-Superseal 1.5mm Series · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Lieferumfang: 2 Steckgehäuse,8 Kontakte,6 Islolatoren
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Schwarz | Nennstrom - gerundet: | 14 A | Marke: | BAAS | Polzahl Gesamt: | 3 | Farbe: | gelb | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 1.5 mm | Crimpen | Stiftform: | Rechteckig | Steckverbindersystem: | automotive | Serie (Steckverbinder): | AMP-Superseal 1.5mm Series | Herst.-Teilenr.: | ES13 | Typ (Hersteller-Typ): | ES-AMP-SUPERSEAL 3-pol | Nennstrom: | 14 A | Nennspannung: | 24 V/DC | Rastermaß: | 6 mm | Polzahl je Reihe: | 3 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid | Anzahl Reihen: | 1 | Gehäuse-Material: | Polyamid | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Superseal Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,21* | € 6,83* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,75* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,38* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|