Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS Superseal Set AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 6mm ES13 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y333982
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     ES13
EAN/GTIN:
     4260258510751
Suchbegriffe:
BAAS
ES-AMP-SUPERSEAL 3-pol
Steckverbinder für Maschinen- und Fahrzeugbau, wo es auf Wasserdichtigkeit und auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Lieferumfang:
2 Steckgehäuse + 8 Kontakte + 6 Islolatoren
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + schwarz
Nennspannung:
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
ES13
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
14 A
Bauform:
Stecker, gerade + Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Flachstecker 1.5 mm + Crimpen
RM:
6 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Gelb + Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Superseal Set
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
3
Steckverbindersystem:
automotive
Serie:
AMP-Superseal 1.5mm Series
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,83*
2 Tage
103
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,85*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.