Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP18I-120V2 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.50 A 18 W mit Australien-Adapter, mit UK-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355722-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP18I-120V2
EAN/GTIN:
     4024559340536
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
HN Power HNP18I-120V2 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.50 A 18 W mit Australien-Adapter,mit UK-Adapter,mit USA-Adapter

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1.50 A
18 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1


Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.50 A · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Kabellänge: 1.50 m · Leistung: 18 W · Netzgeräte-Besonderheiten: mit Australien-Adapter,mit UK-Adapter,mit USA-Adapter · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Reiseadapter,1x USA,1x UK,1x AU,1x EU

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
HN Power
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
mit Australien-Adapter | mit UK-Adapter | mit USA-Adapter
Typ (Hersteller-Typ):
HNP18I-120V2
Ausgangsstrom (max.):
1.50 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
18 W
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hn power steckernetzteil, HN Power, HNP18I-120V2, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 19,21*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,23*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 22,13*
€ 31,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.