Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP18I-120V2 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.50A 18W mit Australien-Adapter, m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y334552
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP18I-120V2
EAN/GTIN:
     4024559340536
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät

Features:
12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1.50 A
18 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Reiseadapter + 1x USA + 1x UK + 1x AU + 1x EU
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.50 m
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
HNP18I-120V2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
mit Australien-Adapter + mit UK-Adapter + mit USA-Adapter
Ausgangsstrom (max.):
1.50 A
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: hn power steckernetzteil, 04024559340536, HN Power, trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 19,21*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,23*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 22,13*
€ 31,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.