Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL18W-050L6 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 3 A 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355746-BP
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL18W-050L6
EAN/GTIN:
     4024559313080
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Phihong PPL18W-050L6 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 3 A 15 W

5 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3 A
15 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1


Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Einsatzort: Steckdose,Innenbereich · Kabellänge: 1.50 m · Leistung: 15 W · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 88.50 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 88.50 x 50 x 34 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
88.50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
Phihong
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
PPL18W-050L6
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose | Innenbereich
Leistung:
15 W
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,41*
€ 16,70*
€ 8,95*
ab € 11,43*
€ 16,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 22,39*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 24,79*
€ 34,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.