Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL18W-050L6 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 3A 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y334182
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL18W-050L6
EAN/GTIN:
     4024559313080
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply

Features:
5 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3 A
15 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
34 mm
Länge:
88.50 mm
Breite:
50 mm
Einsatzort:
Steckdose + Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
PPL18W-050L6
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,41*
€ 16,70*
€ 8,95*
ab € 11,43*
€ 16,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 22,39*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 24,79*
€ 34,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.