Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL36U-050 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 5 A 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355749-BP
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL36U-050
EAN/GTIN:
     4024559313028
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Phihong PPL36U-050 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 5 A 25 W

5 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 5 A
25 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1


Technische Daten:
Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Kabellänge: 1.50 m · Leistung: 25 W · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 50 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
PPL36U-050
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Leistung:
25 W
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,49*
€ 26,19*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 27,79*
€ 8,95*
ab € 20,83*
€ 32,53*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 27,18*
€ 37,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.