Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL36U-050 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 5A 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y334102
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL36U-050
EAN/GTIN:
     4024559313028
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply

Features:
5 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 5 A
25 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Höhe:
33 mm
Länge:
100 mm
Breite:
50 mm
Kabellänge:
1.50 m
Typ:
PPL36U-050
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,41*
€ 25,53*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 28,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,53*
€ 29,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 31,77*
€ 43,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.