Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA THS 42/18V P4 Ready-To-Use Set Akku Teleskop-Heckenschere inkl. Akku, inkl. Ladegerät 18 V Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355911-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14732-20
EAN/GTIN:
     4078500054287
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
GARDENA THS 42/18V P4 Ready-To-Use Set Akku Teleskop-Heckenschere inkl. Akku,inkl. Ladegerät 18 V Li-Ion

Akku-Teleskop-Heckenschere THS 42/18V POWER FOR ALL Ready-To-Use Set (inkl. Akku), Komplett-Set

Ready-To-Use Set
Inkl. Akku und Ladegerät
Einstellbarer Teleskopstiel

Mit der GARDENA Akku-Teleskop-Heckenschere lassen sich selbst drei Meter hohe Hecken ohne große Umstände schneiden. Denn man muss auf kein Stromkabel achten und braucht keine Leiter, sondern kann stets mit beiden Beinen auf festem Boden stehen.

Die Teleskopschere wiegt mit eingesetztem Akku nur 3,4 Kilogramm, ihr Griff ist ergonomisch geformt, und sie hat einen optimalen Schwerpunkt. Deshalb liegt sie auch dann ruhig und sicher in der Hand, wenn der Teleskopstiel voll ausgezogen.

Selbst das Dach der Hecke lässt sich vom Boden aus gut in Form bringen: Der Kopf der Schere kann abgewinkelt werden – eine Funktion, die auch beim Schneiden von Bodendeckern sehr komfortabel ist, weil man sich nicht zu bücken braucht und seine Knie schont.

Problemlos fallen bis zu 16 Millimeter starke Zweige und Äste. Die optimierte Messergeometrie gewährleistet, dass jeder Schnitt effizient und sauber ausgeführt wird. Dank der Schwertlänge von 42 Zentimetern kann man Hecken schnell über die ganze Breite in Form bringen.

Eine gut sichtbare LED-Anzeige zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus. Man weiß also immer, wie lange man noch arbeiten kann. Zum Transport lässt sich die Heckenschere ohne Werkzeug schnell in zwei Teile trennen, und so kann man sie dann auch einfach verstauen.

Die Heckenschere wird als Ready-To-Use Set mit Ladegerät und einem 18V-POWER FOR ALL-Akku geliefert. Die Laufzeit liegt bei bis zu 100 Minuten. Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Der Akku kann für zahlreiche weitere Geräte rund ums Haus und den Garten genutzt werden – so spart man Geld und ist flexibel.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 2.5 Ah · Akku-Laufzeit (max.): 100 min · Akkuspannung: 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät · Messer-Abstand: 16 mm · Messer-Länge: 420 mm · Weitere technische Daten: Akkulaufzeit: bis zu 100 Min. oder 250 m² Hecke

Lieferumfang:
System Akku P4A PBA 18V/45,Ladegerät P4A AL 1810 CV.

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
2.5 Ah
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
GARDENA
Messer-Abstand:
16 mm
Messer-Länge:
420 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Akku-Laufzeit (max.):
100 min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Produkt-Art:
Teleskop-Heckenschere
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, gardena akku-heckenschere, akku heckenschere, akku-heckenschneider 18v, GARDENA, 14732-20, THS 42/18V P4 Ready-To-Use Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 6,90*
ab € 135,28*
€ 167,56*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 137,53*
€ 169,70*
14 Tage
27
€ 6,29*
ab € 147,05*
€ 181,50*
Frei Haus
ab € 147,87*
€ 198,76*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 163,00*
€ 199,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.