| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2356033-BP Herst.-Nr.: 2064521 EAN/GTIN: 5010266005683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LOCTITE® SI 5660 GY Silikon Herstellerfarbe Grau 2064521 100 ml
Silikondichtung SI 5660 GY
Silikondichtung- haftet hervorragend. Ideal für Anwendungen mit größerem Dichtspalt. Keine Kennzeichnungspflicht. Hervorragende Wasser- / Glykolbeständigkeit.
LOCTITE® SI 5660 ist eine Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Durch das thixotrope Verhalten verringert LOCTITE SI 5660 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Es eignet sich speziell für Dichtungsanwendungen, bei denen eine gute Beständigkeit gegen gegen Wasser und Glycol gefordert wird. Typische Anwendungen sind u.a Getriebe und Metallguss-Gehäuse. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit.
Ausstattung: Flächendichtung für flexible Flansche · Hervorragende Glykolbeständigkeit · Ölbeständig · Farbe grau · Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Spalt Max.: 1 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 100 ml | Herstellerfarbe: | Grau | Spalt Max.: | 1 mm | Marke: | LOCTITE® | Farbe: | grau | Produkt-Art: | Silikon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Silicon, Silikon, Silikondichtung, pattex silikon grau, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, 05010266005683, LOCTITE®, 2064521, SI 5660 GY, kleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14,89* | € 19,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,10* | € 19,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 16,00* | € 20,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 15,20* | € 20,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,78* | € 31,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,2378* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|