| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2356039-BP Herst.-Nr.: 2064108 EAN/GTIN: 5010266005492 |
| |
|
| | |
| LOCTITE® SI 5990 CO Silikon Herstellerfarbe Kupfer 2064108 100 ml
LOCTITE SI 5990 Silikondichtung
Silikondichtung- haftet hervorragend. Ideal für Anwendungen,die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Keine Kennzeichnungspflicht.
LOCTITE® SI 5990 ist eine nichtkorrosive Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Durch das thixotrope Verhalten verringert LOCTITE SI 5990 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Sie bietet hervorragender Temperaturbeständigkeit. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich bis 350 °C. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit.
Ausstattung: Geeignet für alle Arten von Oberflächen, auch für Metalle und Kunststoffe · Hohe Temperaturbeständigkeit · Ölbeständig · Farbe Kupfer · Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Kupfer · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich · Temperatur-Beständigkeit: Bis 350 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 ml | Herstellerfarbe: | Kupfer | Marke: | LOCTITE® | Farbe: | braun | Sicherheitshinweise / EUH: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | Temperatur-Beständigkeit: | Bis 350 °C | Produkt-Art: | Silikon |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Silicon, Silikon, Silikondichtung, loctite flächendichtung 100ml, loctite lichthärtende klebstoffe, pattex komponentenkleber, LOCTITE®, 2064108, SI 5990 CO, kleber, klebstoff |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,93* | € 18,42* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 15,12* | € 19,04* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 16,06* | € 19,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,04* | € 19,80* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,01* | € 30,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,2301* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|