Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft Stahldraht-Scheibenbürste 2119000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356655-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2119000
EAN/GTIN:
     4006885211902
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Wolfcraft Stahldraht-Scheibenbürste 2119000 1 St.

Stahldraht-Scheibenbürste

Ausstattung:
Gut geeignet für Metall, Blech · Bedingt geeignet für NE-Metall, Holz, Stein · Zum Entrosten und Reinigen · Zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten.

Technische Daten:
Material: Stahldraht · Produktabmessung, Ø: 75 mm · Verwendungszweck: Zum Entrosten und Reinigen, zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten · Weitere technische Daten: Durchmesser Draht: 0.5 mm · Schaft Ausführung: Sechskant-Schaft 6,35 mm, 1/4" · Umdrehungsgeschwindigkeit max.: 15000 RPM · Drehrichtung: Rechtslauf · Gemäß der Norm: EN 1083-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Marke:
Wolfcraft
Material:
Stahldraht
Verwendungszweck:
Zum Entrosten und Reinigen|ツ| zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
Weitere Suchbegriffe: Wolfcraft, 2119000, Maschinenbürsten, Schleifbürst, rundbürsten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 14,56*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,57*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,36*
€ 3,50*
ab € 23,77*
€ 32,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.