Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger SWEB 8094 Au / RT Sicherheits-Winkeleinbaubuchse Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358112-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SWEB 8094 Au / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Schützinger SWEB 8094 Au / RT Sicherheits-Winkeleinbaubuchse Rot 1 St.

24 A
Rot

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Berührungssicher (Ja/Nein): Ja · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 24 A · Weitere technische Daten: Terminal: Leiterplatte
Übergangswiderstand mΩ: 10 mΩ
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
Schützinger
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Print
Berührungssicher (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
SWEB 8094 Au / RT
Typ (Hersteller-Typ):
SWEB 8094 Au / RT
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
1000 V
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Kontaktmaterial:
Vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Winkeleinbaubuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 02050006625415, Schützinger, SWEB 8094 Au / RT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,47*
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,40*
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,40*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,24*
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,33*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 15,54*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.