Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Prüfadapter Grau vernickelt 3A 150V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schutzinger Prüfadapter Grau vernickelt 3A 150V
Artikel-Nr.:
     108EL-7894736
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SABNC 7013 / M / GR
EAN/GTIN:
     5060641246750
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Farbe = Grau
Buchsen ø = 4 (Dia.)mm
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 3A
Nennspannung = 150V
Gender = Stecker

Sicherheits-Steckverbinderadapter Schutzinger BNC auf 2x4 mm. Eine Serie von BNC-Steckverbinderadaptern aus dem 4-mm-Programm von Schutzinger, die das Umwandeln von 4-mm-Eingängen in BNC-Ausgänge und umgekehrt erleichtert. Es sind Versionen gemäß KAT. II und KAT. III erhältlich, beide für 3 A. Nennstrom: 3 A Temperaturbereich: –20 bis +80 °C Vernickelt
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Buchsen ø:
4 (Dia.)mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
3A
Nennspannung:
150V
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 7894736, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Schutzinger, SABNC7013MGR, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,33*
€ 21,72*
2 Tage
64
€ 14,99*
ab € 15,10*
€ 27,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,24*
€ 32,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SAB 6922 AU / RT
ab € 3,62*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SAB 6922 AU / SW
ab € 3,61*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 27,35*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KO 89-58 / 100 / SW
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.