Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PKS62B Einbau-Steckdose IP54, IK08 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359164-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS62B
EAN/GTIN:
     3303432319946
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schneider Electric PKS62B Einbau-Steckdose IP54,IK08 Blau

Einbau-Schukosteckdose PratiKa PKS62

Gehäuse aus selbstlöschenden Kunststoffwerkstoff

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Montageart: Schraubbefestigung · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A,16 A · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45.2 mm · Schutzart: IP54,IK08 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Beschreibung der Pole 2P+E · Temperaturbereich -25 bis +40 °C · Feuer Beständigkeit 850 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 65 x 85 x 45.2 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
45.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP54 | IK08
Farbe:
blau
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
10 A | 16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Einbau-Steckdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,17*
€ 7,80*
20
Frei Haus
ab € 6,2435*
€ 7,8835*
14 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 8,09*
20
Frei Haus
ab € 6,4955*
€ 8,2055*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.