Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba VK 7 Vakuumierer 053700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359300-BP
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     053700
EAN/GTIN:
     4011833303844
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Steba VK 7 Vakuumierer 053700

Steba Vakuumierer

Inkl. Vakuumierschlauch und Weinstopper
Schützt vor Gefrierbrand
Integrierter Folienschneider

Einfach praktisch - Lebensmittel bleiben durch das Vakuumieren um ein Vielfaches länger frisch. Größere Mengen können problemlos konserviert werden und sind vor Gefrierbrand geschützt. Vakuumierte Lebensmittel sind zum Beispiel auch perfekt vorbereitet, um sie schonend im Niedrig-Garverfahren, dem sogenannten Sous-Vide-Verfahren, zuzubereiten.
Der Vakuumierer VK 7 von Steba passt mit seinem modernen Design in Schwarz/Edelstahl in jede Küche. Mit einer Absauggeschwindigkeit von 8 l/Min und einen Unterdruck von 0,8 bar kann er leistungstechnisch überzeugen. Der VK 7 verschweißt außerdem Folien bis 30 cm Breite. Mit seinen 3 Automatikprogrammen: automatisches Absaugen und Versiegeln, Extra-Versiegel-Funktion und Stopp-Funktion ist er außerdem sehr einfach zu bedienen. Zudem überzeugt er durch seine komfortable und schnelle Einrastung, sowie durch die entnehmbare Vakuumkammer - das macht eine Reinigung sehr leicht.
Weitere Vorteile des VK 7 sind unter anderem der Schlauchanschluss und der im Lieferumfang enthaltene Vakuumierschlauch. Damit können Sie Luft aus entsprechenden Behältern spielend leicht ziehen. Zudem hat dieser Vakuumierer noch einen integrierten Folienschneider, das ist extrem praktisch, vor allem wenn man gerne Folienrollen benutzt.

Ausstattung:
Lebensmittel bleiben um ein Vielfaches länger frisch
Farbe, Form und Geschmack bleiben erhalten
Geeignet für (STEBA-) Sous-Vide Garer
Komfortable Schnell- Einrastung
Automatisches Absaugen und Versiegeln
Extra- Versiegel- Funktion
Stopp- Taste für jederzeitiges Unterbrechen des Vakuumierens bei druckempfindlichen Lebensmitteln
Für Folien und Beutel bis 30 cm Breite und beliebiger Länge
Schlauchanschluss zum Vakuumieren in Behältern
Integrierter Folienschneider
Leichte Reinigung durch entnehmbare Vakuumkammer

Technische Daten:
Folien-Breite: 300 mm · Gewicht: 1.6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Edelstahl · Leistung (Details): 150 W · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm

Lieferumfang:
Vakuumierer,Vakuumierschlauch,Weinstopper,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 90 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Folien-Breite:
300 mm
Leistung (Details):
150 W
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Vakuumierer
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, gastro vakuumiermaschine, 04011833303844, Steba, 053700, VK 7, Wakumschweisgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 74,88*
€ 92,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,82*
€ 92,33*
Frei Haus
ab € 77,61*
€ 94,90*
€ 4,00*
ab € 77,02*
€ 94,90*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 91,36*
€ 111,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
2798166
€ 6,22*
Sonstiges
k.A.
2798167
€ 9,35*
Sonstiges
k.A.
2798168
€ 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.