Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gastro-Vakuumiermaschine

  Gastro-Vakuumiermaschine  (197 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gastro-Vakuumiermaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gastro-Vakuumiermaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Princess 492960 Vakuumierer (4 Angebote) 
Mit dem Princess 492960 Vakuumierer halten Sie Fleisch, Fisch, Gemüse, Früchte und viele andere Lebensmittel für lange Zeit frisch. Dieser praktische Vakuumierer saugt die Luft aus dem Beutel und v...
Princess
01.492960.01.001
€ 64,36*
pro Stück
 
 Stück
Clatronic PC-VK 1080 Vakuumierer Edelstahl (12 Angebote) 
Vollautomatischer, leistungsstarker Vakuumierer mit Edelstahlgehäuse - Ideal zum Portionieren größerer Mengen Lebensmittel - Platzsparende, sichere Aufbewahrung ohne Konservierungsstoffe - Lebensmi...
Clatronic
501080
€ 43,65*
pro Stück
 
 Stück
Rommelsbacher VAC 285 Vakuumierer Schwarz, Silber (9 Angebote) 
Dieser außergewöhnliche Vakuumierer überzeugt durch seine durchdachte Ausstattung. Der große Handgriff ermöglicht eine komfortable Einhand-Bedienung, das Gerät lässt sich leicht öffnen und sicher s...
Rommelsbacher
VAC 285
€ 85,50*
pro Stück
 
 Stück
Severin FS 3610 Vakuumierer 500 mbar Schwarz (12 Angebote) 
FS 3610 Vakuumiergerät Verpacken Sie ihre Lebensmittel luftdicht mit diesem hochwertigen Vakuumiergerät von SEVERIN und halten Sie diese bis zu achtmal länger frisch. Dank praktischer One Touch Fun...
SEVERIN
FS 3610
€ 40,50*
pro Stück
 
 Stück
Domo DO331L Vakuumierer -900 mbar Schwarz, Silber (5 Angebote) 
VAKUUMSCHWEISSAPPARAT - Für Vakuumaufbewahrung von Gemüse, Fisch, Fleisch usw. im Kühlschrank oder Gefrierfach - Die Beutel sind koch-, spülmaschinen-, mikrowellen- und einfriergeegnet und eignen s...
DOMO
DO331L
€ 133,80*
pro Stück
 
 Stück
CASO DESIGN Braukmann
1527
€ 185,77*
pro Stück
 
 Stück
CASO DESIGN Braukmann
4038437013825
€ 132,67*
pro Stück
 
 Stück
Vakuumverpackungsmaschine mit Edelstahlgehäuse, 450 mm (1 Angebot) 
Schnelles Arbeiten, da das Vakuum nur in der Verpackung erzeugt wird und nicht in einer Kammer. Ebenfalls wird die Produktlänge nicht durch eine Kammer begrenzt.- Doppelschweißung (oben/unten) - Rü...
Wetec
AZ-450E-D
€ 4.230,41*
pro Stück
 
 Stück
Magic Vac
VE59PK1
€ 111,69*
pro Stück
 
 Stück
CASO DESIGN Braukmann
731.1340.00
€ 53,69*
pro Stück
 
 Stück
80 W Folienschweissgerät Kontrollleuchte, inkl. 10 Vakuumbeutel, inkl. Weinstopfen (2 Angebote) 
80 W Folienschweissgerät Kontrollleuchte,inkl. 10 Vakuumbeutel,inkl. Weinstopfen Vakuumiergerät inkl. 10 Beutel Frischekonservierung und Erhalt der Nährstoffe Modi: Vakuumieren/Versiegeln Versiegel...
k.A.
80 W
€ 45,92*
pro Stück
 
 Stück
Caso VR 190 advanced Vakuumierer (1 Angebot) 
Caso VR 190 advanced
CASO DESIGN Braukmann
1520
€ 65,57*
pro Stück
 
 Stück
Rommelsbacher VAC110 Vakuumierer Schwarz, Weiß (12 Angebote) 
Gehäuse aus erstklassigem, pflegeleichtem Kunststoff - hochwertige, leistungsstarke Kolbenpumpe, max. 9 Liter/Minute - vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang - robuste ...
Rommelsbacher
VAC110
€ 52,40*
pro Stück
 
 Stück
Clatronic
263083
€ 21,29*
pro Stück
 
 Stück
Solis Vac Prestige Vakuumierer 800 mbar Schwarz, Edelstahl (1 Angebot) 
Automatisches Vakuumier-System mit praktischem Bedienungsfeld. 2 verschiedene Betriebsarten für trockene und feuchte Lebensmittel Pulse Vacuum Funktion für manuelle Feineinstellungen des Vakuums In...
Solis
922.20
€ 166,43*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gastro-Vakuumiermaschine
^

Eine Gastro-Vakuumiermaschine bringt Ihnen Vorteile

Zu einem guten Gastronomiekonzept gehört aufgrund geordneter Arbeitsabläufe die Vorbereitung von Speisen durch Niedrigtemperaturgaren und Vakuumiertechnik. Speisen werden dabei wasser- und luftdicht eingeschweißt über einen längeren Zeitraum bei niedrigen Temperaturen im Wasser oder Ofen vorgegart. Die Erkenntnisse hierzu hat man aus naturwissenschaftlichen Erfahrungen gewonnen und zugunsten der Zubereitungstechnologie abgeleitet und umgesetzt.
Der Arbeitsprozess ist dem der endgültigen Speisezubereitung vorgelagert. Er erlaubt eine bedarfsgerechte kurze Weiterverarbeitung der Speisen nach Bestellmenge oder aber eine Einlagerung im Kühlschrank. Bei Temperaturen bis zu ca. drei Grad Celsius können diese bis zu 20 Tage frisch vorgehalten werden. Der Einsatz der Lebensmittelressourcen wird damit auf ein Minimum gesenkt. Eine Vakuumiermaschine macht sich damit schneller bezahlt, als man denkt und liegt voll im Trend.

Was müssen Sie vor dem Kauf der Gastro-Vakuumiermaschine beachten?

Vakuumiergeräte brauchen einen dem Arbeitsablauf entsprechend sinnvollen Standort und ausreichend Platz. Es handelt sich dabei um Wand- oder Tischmodelle, die einen einfachen Stromanschluss benötigen. Die Außen- und Innenmaße der Großküchengeräte variieren erheblich. Sie sollten sich deshalb im Vorfeld überlegen, welche Mengen an Speisen Sie in den Prozess tagtäglich einbeziehen wollen und wie viel Platz Sie haben. Während manche Geräte von einer Vakuumierung in Tüten ausgehen, erlauben manche auch das Vakuumieren von Gefäßen. Behälter sind leichter stapelbar und damit geordneter aufzubewahren als Tüten. Beutel lassen dagegen eine optimale Raumausnutzung im Gargerät oder dem Kühlschrank zu, weil sie weniger Platz wegnehmen. Entscheiden Sie nach Ihren Bedürfnissen.

Unterschiedliche Modelle stehen zur Auswahl

Es gibt zum Vakuumieren von Plastikbeuteln schon kleine und einfache Tischgeräte, die etwa 40 Zentimeter breit, 15 Zentimeter tief und nur acht Zentimeter hoch sind. Mit knapp über zwei Kilogramm Gewicht sind sie bei Bedarf schnell aufgestellt und später auch aufgrund der geringen Größe schnell wieder im Schrank verstaut. Solche Geräte eignen sich, wenn nicht viel Platz zur Verfügung steht, auf die Technologie aber nicht verzichtet werden soll. Die Modelle variieren bis hin zum Tischmodell, mit 50 Zentimetern Höhe, 60 Zentimetern Tiefe und etwa 45 Zentimetern Breite. Diese Geräte verfügen über eine oder mehrere Vakuumierkammern. Sie schaffen Kapazitäten von 21 Kubikmetern pro Stunde, denen Sie recht schnell in 20 bis 40 Sekunden je Vorgang die Luft entziehen können.
Zusätzlich haben manche Vakuumiermaschinen Anschlüsse, mit denen aus speziellen Gefäßen oder Flaschen die Luft abgesogen werden kann. Je nach Leistung können zudem breitere, stabilere Schweißnähte entstehen oder dickere oder doppelwandige Folienbeutel verwendet werden. Je höher das Gewicht im Beutel ist, desto eher sollten Sie auf diese Merkmale achten.

Denken Sie an das passende Zubehör

Neben der Menge an Speisen, die je Stunde vakuumiert werden können, spielt die Größe der Plastikbeutel, die verarbeitet werden können, eine entscheidende Rolle für Ihre Kaufentscheidung. Von der Beutelgröße ist abhängig, wie viele Portionen Sie getrennt abpacken und verarbeiten können. Bevorzugen Sie Gefäße, dann sollten Sie die benötigte Anzahl gleich mitbestellen. Im Gegensatz zu den einmal zu verwendenden Tüten sollten die Behälter pflegeleicht und beispielsweise spülmaschinengeeignet sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.