Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2359347-BP Herst.-Nr.: 0602 5093 EAN/GTIN: 4029547023965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | testo Temperaturfühler
Temperaturfühler-Set - mit Luftfühler, Tauch-/Einstechfühler und Oberflächenfühler (TE Typ K)
· Vielseitig einsetzbares Temperaturfühler-Set (TE Typ K, Klasse 1) · 3 Temperaturfühler: Luftfühler, Tauch-/Einstechfühler, Oberflächenfühler · kompatibel mit der Smart probe testo 915i und zahlreichen Messgeräten von Testo
Vielseitig einsetzbar für zahlreiche Temperaturanwendungen: Das Set besteht aus einem Luftfühler, einem Tauch-/Einstechfühler und einem Oberflächenfühler. Alle Fühler sind mit Thermoelement (Typ K, Klasse 1) ausgestattet und dadurch z.B. kompatibel mit der Smart Probe testo 915i und zahlreichen Messgeräten von Testo.
· Ideal für Temperaturmessungen in unterschiedlichsten Anwendungen · Mit 3 Temperaturfühlern (TE Typ K, Klasse 1), kabellos und ohne Handgriff, kompatibel mit allen Testo- und marktüblichen Messgeräten TE Typ K · Im Set: Luftfühler (Messbereich -50 bis +400 °C), Tauch-/Einstechfühler (Messbereich -50 bis +400 °C) und Oberflächenfühler (Messbereich -50 bis +350 °C) – alle Fühler TE Typ K, Klasse 1"
Lieferumfang: Tauch-/Einstechfühler (TE Typ K, Klasse 1),Luftfühler (TE Typ K, Klasse 1),Oberflächenfühler (TE Typ K, Klasse 1),Kalibrierprotokoll
Systemvoraussetzungen: not applicable
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | testo | Produkt-Art: | Temperaturfühler | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo eintauchfühler, tauchfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, testo, 0602 5093, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser, infrarot-thermometer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,34* | € 139,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,50* | € 139,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 115,25* | € 139,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 120,29* | € 145,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 121,26* | € 146,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,25* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|