Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y302142 Herst.-Nr.: 0602 5093 EAN/GTIN: 4029547023965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielseitig einsetzbar für zahlreiche Temperaturanwendungen: Das Set besteht aus einem Luftfühler, einem Tauch-/Einstechfühler und einem Oberflächenfühler. Alle Fühler sind mit Thermoelement (Typ K, Klasse 1) ausgestattet und dadurch z.B. kompatibel mit der Smart Probe testo 915i und zahlreichen Messgeräten von Testo.
· Ideal für Temperaturmessungen in unterschiedlichsten Anwendungen · Mit 3 Temperaturfühlern (TE Typ K, Klasse 1), kabellos und ohne Handgriff, kompatibel mit allen Testo- und marktüblichen Messgeräten TE Typ K · Im Set: Luftfühler (Messbereich -50 bis +400 °C), Tauch-/Einstechfühler (Messbereich -50 bis +400 °C) und Oberflächenfühler (Messbereich -50 bis +350 °C) – alle Fühler TE Typ K, Klasse 1" Features: · Vielseitig einsetzbares Temperaturfühler-Set (TE Typ K, Klasse 1) · 3 Temperaturfühler: Luftfühler, Tauch-/Einstechfühler, Oberflächenfühler · kompatibel mit der Smart probe testo 915i und zahlreichen Messgeräten von Testo Lieferumfang: Tauch-/Einstechfühler (TE Typ K, Klasse 1) + Luftfühler (TE Typ K, Klasse 1) + Oberflächenfühler (TE Typ K, Klasse 1) + Kalibrierprotokoll Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Art: | Temperaturfühler |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo eintauchfühler, tauchfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, testo, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser, infrarot-thermometer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,34* | € 139,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,50* | € 139,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 115,25* | € 139,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 120,29* | € 145,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 121,26* | € 146,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,34* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|