Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Germany BRAUN Scouting Cam Black1300 Wildkamera 13 Megapixel Zeitrafferfunktion, Tonaufzeichnung Camoufla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359429-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     57667
EAN/GTIN:
     4000567576679
Suchbegriffe:
Wildkamera
Braun Germany BRAUN Scouting Cam Black1300 Wildkamera 13 Megapixel Zeitrafferfunktion,Tonaufzeichnung Camouflage

Braun Scouting Cam Black1300 Wildkamera

13 MP CMOS Sensor
Videos in Full-HD
Bilder mit bis zu 48 MP
3 PIR Bewegungsmelder mit 120° Erfassungswinkel

Exzellente Tag- und Nachtaufnahmen zur Jagdrevier-Überwachung und für den Objektschutz

Die Braun Scouting Cam Black1300 liefert dank 13 MP CMOS Bildsensor Videos in Full-HD und sogar 4K-Auflösung, sowie Bilder mit bis zu 48 MP

Mit Hilfe von Wildkameras erhalten Förster und Jäger wertvolle Einblicke in ihr Jagdrevier. Doch auch zur Beobachtung von Objekten wie Schrebergärten oder Garagen sowie gegen Diebstahl und Vandalismus können Fotofallen sinnvoll eingesetzt werden. Speziell für Überwachungsaufgaben entwickelt wurde die Braun Scouting Cam Black1300. Mit ihrem 13 Megapixel CMOS Bildsensor avanciert die Scouting Cam Black1300 zum neuen Topmodell der Wildkamera-Serie aus dem Hause Braun Photo Technik.


Die kompakte Kamera besitzt drei PIR Bewegungssensoren und kann Fotos und Videos mit Tagesaufnahmen in Farbe, sowie Schwarz-Weiß bei Nacht aufnehmen. Verschiedene Aufnahmefunktionen wie Einzelbilder, Videos (auch 4K bei 10fps) und Zeitraffer-Aufnahmen sind möglich, die auf einer SD-Karte (bis max. 128 GB) gespeichert werden. Mit einem Erfassungswinkel von 120 Grad, einer Auslösedistanz von bis zu 20 Metern und einer Auslösezeit von etwa 0,5 Sekunden produziert die Black1300 scharfe Aufnahmen. Zur Bildkontrolle der Aufnahmen verfügt die Scouting Cam über ein 2‘‘ TFT Farbdisplay. Zudem besitzt die Black1300 ein integriertes Mikrofon, einen Lautsprecher, einen Kennwortschutz sowie eine Angabe von Datum, Zeit, Mondphase und Temperatur.

Dank eines praktischen Montagegurtes oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Halterung lässt sich die robuste und strahlwassergeschützte (IP66) Wildkamera mühelos am gewünschten Ort befestigen.

Die Einsatztemperaturen reichen von -10°C bis +60°C. Die Standby-Zeit beträgt rund sechs Monate. Die Stromversorgung erfolgt durch acht AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Optional kann die Kamera über ein Netzteil mit Strom versorgt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ausstattung:
Auslösezeit 0,5 Sekunden · Auslösedistanz bis zu 20 m · 2‘‘ Farbdisplay · Speicherung auf SD-Karte (bis 128GB) · Gewicht nur 264 g · Zeitraffer-Aufnahme · integriertes Mikrofon und Lautsprecher · 3 PIR Bewegungsmelder mit 120° Erfassungswinkel.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): SD,mini USB,6V DC · Auflösung Pixel: 13 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): AVI, jpg · Blitzreichweite (max.): 20 m · Gewicht: 264 g · Herstellerfarbe: Camouflage · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83 mm · Schutzart: IP66 · Stromversorgung: Netzteil,Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: SD · Wasserdicht (Details): Ja · Wildkamera-Besonderheiten: Zeitrafferfunktion,Tonaufzeichnung

Lieferumfang:
Befestigungsgurt,Halterung,USB-Kabel,Anleitung.

Hinweis:
Batterien und SD-Karte bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 97 x 138 x 83 mm
Herstellerfarbe:
Camouflage
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Marke:
Braun Germany
Schutzart:
IP66
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Wildkamera-Besonderheiten:
Zeitrafferfunktion | Tonaufzeichnung
Blitzreichweite (max.):
20 m
Anschlüsse (Details):
SD | mini USB | 6V DC
Aufnahme-Formate (Details):
AVI|ツ| jpg
Wasserdicht (Details):
Ja
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
13 Megapixel
Stromversorgung:
Netzteil | Mignon-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
264 g
Produkt-Art:
Wildkamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Braun Germany, 57667, BRAUN Scouting Cam Black1300, fotofalle, wildbeobachtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 83,74*
€ 87,32*
€ 3,50*
ab € 91,75*
€ 95,54*
€ 4,00*
ab € 91,28*
€ 95,55*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 105,51*
€ 110,90*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 169,90*
€ 175,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.