| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2359495-BP Herst.-Nr.: 71ANA019650 EAN/GTIN: 4008423917062 |
| |
|
| | |
| Schrubber 71ANA019650 SB 350 M 35 cm Wolf Combisystem Multi-Star
Wolf Combisystem Multi-Star Schrubber
Ein Click – unendlich viele Möglichkeiten multi-star® – das Prinzip ist so einfach wie genial: Mit einer Grundausstattung von Stielen in verschiedenen Arbeitslängen können Sie über 70 Geräteköpfe mit einem „Click“ verbinden.
multi-star® meint es gut mit ihrem Rücken Bei den meisten Menschen zwickt und zwackt es schon mal im Rücken. Damit erinnert er uns daran, wie wichtig eine gute Haltung ist. Unterstützen Sie Ihren Rücken mit den verschiedenen Stiellängen des multi-star® Systems dabei, auch beim Gärtnern aufrecht und entspannt zu bleiben. Die Bodenbearbeitungsgeräte sind nach einem speziellen Präzisionsarbeitswinkel ausgerichtet, sodass Sie kraftsparend und mit einer gleichmäßigen Arbeitstiefe im Garten arbeiten können.
Auf diese Qualität ist Verlass Das multi-star® Gerätesystem ist „Made in Germany“. Damit gibt Wolf Garten ein Qualitätsversprechen in puncto hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung, innovative Funktionalität und Gestaltung.
Ausstattung: Breiter Schrubber (Arbeitsbreite 35 cm) mit robusten Borsten, ideal für große Flächen · Wetterfeste Elaston-Borsten, Bürstenkörper aus schlagfestem Kunststoff für lange Lebensdauer · x-förmige Borsten sorgen für eine doppelt so schnelle Reinigung (X-tra Clean-Serie) · Mit dem abgerundeten Bürstenkörper erreichen Sie auch enge Stellen · Ergonomischer Arbeitswinkel für eine aufrechte, rückenschonende Arbeitsposition · Große Auswahl an Stielen aus dem bewährten multi-star® System.
Technische Daten: Arbeitsbreite: 35 cm · Serie (Garten-Werkzeuge): Wolf Combisystem Multi-Star
Weitere Informationen: | | Marke: | WOLF-Garten | Serie (Garten-Werkzeuge): | Wolf Combisystem Multi-Star | Arbeitsbreite: | 35 cm | Produkt-Art: | Schrubber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,35* | € 21,89* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,71* | € 21,91* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,24* | € 25,53* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,28* | € 26,12* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 18,94* | € 26,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|