| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008423917062 Herst.-Nr.: 71ANA019650 EAN/GTIN: 4008423917062 |
| |
|
| | |
| Schrubber SB 350 M Multi-Star • Breiter Schrubber mit robusten Borsten, ideal für große Flächen • Wetterbeständige Elaston-Borsten, Bürstenkörper aus wetter- und schlagfestem Kunststoff für eine lange Lebensdauer • X-förmig angeordnete Borsten sorgen für eine schnelle Reinigung • Mit dem abgerundeten Bürstenkörper erreichen Sie auch enge Stellen • Ergonomischer Arbeitswinkel für eine aufrechte, rückenfreundliche Arbeitshaltung Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | mit Metall-Stielhalter | Farbe Borsten: | Rot | Arbeitsbreite: | 35 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,35* | € 21,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,71* | € 21,91* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,24* | € 25,53* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,28* | € 26,12* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 18,94* | € 26,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 130,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|