| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2360685-BP Herst.-Nr.: 18-21092OR EAN/GTIN: 4893993210923 |
| |
|
| | |
| Bburago Lamborghini Huracan Performate 1:24 Modellauto
Lamborghini Huracan Perfomante
Zum Spielen und Sammeln geeignet Aus Metallspritzguss mit Kunststoffteilen In praktischer Window-Box Bewegliche Motorhaube und Türen
Für alle Liebhaber des italienischen Autobauers hat Bburago nun den leistungsstärksten Huracán originalgetreu und detailverliebt nachgebildet. Der Lamborghini Huracán Performante überzeugt mit detailgetreuem Interieur sowie beweglicher Motorhaube und Türen. Das Sammlerauto ist ein Muss für jeden Lamborghini-Fan und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren.
Technische Daten: Gewicht: 290 g · Maßstab: 1:24 · Produktabmessung, Länge: 18 cm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 18 cm | Marke: | Bburago | Maßstab: | 1:24 | Herst.-Teilenr.: | 18-21092OR | Gewicht: | 290 g | Produkt-Art: | Modellauto |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04893993210923, Bburago, 18-21092OR, Lamborghini Huracan Performate |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,31* | € 20,75* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,21* | € 21,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,40* | € 38,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|