Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bburago Lamborghini Huracan Performate 1:24 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bburago
Bburago
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095355
Hersteller:
     BBURAGO
Herst.-Nr.:
     Y878632
EAN/GTIN:
     4893993210923
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Bburago Lamborghini Huracan Performate 1:24 Modellauto

Zum Spielen und Sammeln geeignet
Aus Metallspritzguss mit Kunststoffteilen
In praktischer Window-Box
Bewegliche Motorhaube und Türen

Für alle Liebhaber des italienischen Autobauers hat Bburago nun den leistungsstärksten Huracán originalgetreu und detailverliebt nachgebildet. Der Lamborghini Huracán Performante überzeugt mit detailgetreuem Interieur sowie beweglicher Motorhaube und Türen. Das Sammlerauto ist ein Muss für jeden Lamborghini-Fan und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren.

Produkt-Art: Modellauto
Länge (Tiefe): 18 cm
Maßstab: 1:24
Herst.-Teilenr.: 18-21092OR
Kategorie: Modellauto
Gewicht: 290 g
Hersteller-Nr.: 18-21092OR
EAN: 4893993210923
Messgenauigkeit: 0 bis 100°C (±1°, -20°C bis 1°C und 101°C bis 200°C (±2°C), <-20°C und >200°C (±5°C)

Weitere Suchbegriffe: Bburago, 18-21092OR, Lamborghini Huracan Performate
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 12,65*
€ 16,49*
1
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 17,75*
2 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 25,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.