Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS KS20 KS20 Isolierband Schwarz (Ø x H) 41 mm x 15 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361261-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     KS20
EAN/GTIN:
     4260258511451
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isoband schwarz set
BAAS KS20 KS20 Isolierband Schwarz (Ø x H) 41 mm x 15 mm 2 St.

Elektro-Isolierband 2 x 4,5m Rollen

Hohe Klebkraft
Anschmiegsam
Selbstverlöschend
Bleifrei

2 Rollen hochwertiges Elektroisolierband für alle Elektroisolierungen.

Ausstattung:
2 Rollen

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): PVC-Trägermaterial · Dicke: 1.5 mm · Durchschlagspannung: 40 kV · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1.5 mm · Passend für (Details): Isolierungen und Bündelung · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 4.5 m · Produktabmessung, Ø: 41 mm · Reißkraft: 20 N/10 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Trägermaterial (Details): Polyvinyl

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 41 mm x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
41 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
4.5 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Durchschlagspannung:
40 kV
Passend für (Details):
Isolierungen und Bündelung
Marke:
BAAS
Industrieware:
Nein
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
KS20
Trägermaterial (Details):
Polyvinyl
Ausführung (allgemein):
PVC-Trägermaterial
Materialstärke:
1.5 mm
Reißkraft:
20 N/10 mm
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband set, BAAS, KS20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,01*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 4,26*
7 Tage
8
5
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 9,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.