Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS KS20 KS20 Isolierband Schwarz (Ø x H) 41mm x 15mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y895892
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     KS20
EAN/GTIN:
     4260258511451
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isoband schwarz set
2 Rollen hochwertiges Elektroisolierband für alle Elektroisolierungen.
Features:
Hohe Klebkraft
Anschmiegsam
Selbstverlöschend
Bleifrei
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
4.5 m
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Passend für (Details):
Isolierungen und Bündelung
Ausführung:
PVC-Trägermaterial
Durchmesser:
41 mm
Typ:
KS20
Temperaturbereich:
-10 - 105 °C °C
Trägermaterial:
Polyvinyl
Dicke:
1.5 mm
Durchschlagspannung:
40 kV
Reißkraft:
20 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
1.5 mm
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,42*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,485* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.