| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362211-BP Herst.-Nr.: 300024218 EAN/GTIN: 4950344996698 |
| |
|
| | |
| Tamiya 300024218 Subaru Impreza WRC '99 Automodell Bausatz 1:24
1:24 Subaru Impreza WRC '99
Detaillierter Modellbausatz Bebilderte Aufbauanleitung Qualitativ hochwertig
Das Standmodell ist eine Nachempfindung des 1997 zum ersten Mal gezeigten Subaru Impreza WRC, welcher aufgrund von Regeländerungen in der Rallye Weltmeisterschaft das erste Auto war, welches diese Regeln voll ausnutzte. 1999 wurden an dem Modell Motor als auch Getriebe Verbesserungen vorgenommen, wie beispielsweise ein elektronisch gesteuertes Drosselsystem, welches für bessere Gasannahme sorgte.
Ausstattung: Detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1:24 Der qualitativ hochwertige Bausatz von TAMIYA muss in Eigenregie montiert werden Der selbstständige Aufbau wird mithilfe einer Schritt für Schritt bzw. bebilderten Aufbauanleitung begleitet Auf Basis der Aufbauanleitung müssen die passgenauen Einzelteile zusammengefügt werden Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden
Technische Daten: Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Subaru Impreza WRC '99 · Produktabmessung, Länge: 183 mm
Lieferumfang: Bausatz · Dekor · Anleitung
Hinweis: Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 183 mm | Marke: | Tamiya | Maßstab: | 1:24 | Herst.-Teilenr.: | 300024218 | Modell-Name: | Subaru Impreza WRC '99 | Produkt-Art: | Automodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,15* | € 27,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,63* | € 27,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,54* | € 49,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|